ROSSINI - RSSMIC004BB DOWNLIGHT BIANCO/BIANCO LED 7,5W 36° 300 - MIC004BB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 7.5 W
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
189 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421693160
Artikelnummer
RSSMIC004BB
Herstellernummer
MIC004BB
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
7.5 W
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
51 mm
Höhe/Tiefe:
80 mm
Blendbegrenzung (UGR):
13
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM2


