Startseite

ROSSINI - RSSMEE001N LAMPADA DA TAVOLO NERA LED 12W DIMM 3000 - MEE001N

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSMEE001N LAMPADA DA TAVOLO NERA LED 12W DIMM 3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 12 W

  • Fassung - sonstige

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 520 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421693528

Artikelnummer

RSSMEE001N

Herstellernummer

MEE001N

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

12 W

Fassung:

sonstige

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

520 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Dimmung LineSwitch:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Breite:

300 mm

Leuchtenlichtausbeute:

64 lm/W

Durchmesser:

120 mm

Lampada da tavolo LED dalle linee morbide e superficie vellutata che aggiungono comfort visivo e tattile. Total black per interni decisi e grafici, tortora per ambienti più caldi e soft. 12W, 3000K, dimmerabile e orientabile per modulare l'intensità, dallavoro alla luce d'atmosfera serale. CRI95: restituisce colori naturali e profondi, ideale per lettura, studio e ambienti curati nei dettagli.