Startseite

ROSSINI - RSSMEA402B DOWNLIGHT BIANCO QUADRATO LED 8,8W 3000K - MEA402B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 8.8 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

189 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421692613

Artikelnummer

RSSMEA402B

Herstellernummer

MEA402B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

8.8 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

43 mm

Schlagfestigkeit:

IK02

Breite:

55 mm

Länge:

55 mm

Blendbegrenzung (UGR):

19

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Downlight LED ad incasso tondo o quadrato per cartongesso e muratura, installabile anche in esterno grazie al grado di protezione IP65. Struttura in alluminio e diffusore in vetro satinato. In virtù del ridotto spessore è consigliato per spazi ristretti.Disponibile in cinque finiture: bianco, cromo, nero, nickel opaco, oro, e tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.