ROSSINI - RSSMEA302CR DOWNLIGHT CROMO TONDO LED 8,8W 3000K IP6 - MEA302CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 8.8 W
Gehäusefarbe - Chrom
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
189 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421692439
Artikelnummer
RSSMEA302CR
Herstellernummer
MEA302CR
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
8.8 W
Gehäusefarbe:
Chrom
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
43 mm
Schlagfestigkeit:
IK02
Blendbegrenzung (UGR):
19
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3


