Startseite

ROSSINI - RSSMAN10130NB PROIETTORE BIANCO PER BINARIO TRIFASE CO - MAN10130NB

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSMAN10130NB PROIETTORE BIANCO PER BINARIO TRIFASE CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 5 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

189 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421700998

Artikelnummer

RSSMAN10130NB

Herstellernummer

MAN10130NB

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

5 W

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Außendurchmesser:

38 mm

Höhe/Tiefe:

115 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

ja

Länge:

80 mm

Proiettore orientabile disponibile ad incasso, a plafone singolo, doppio e triplo lineare e triplo tondo, per tesata, per binario trifase GROOVE evo, per binario monofase SQUASH e SQUASH PRO. Disponibile con attacco GU10 e con lampadina GU10 mini inclusaper la versione a binario. Struttura in metallo in due finiture (bianco, nero). Il design unico di Manuka unisce estetica e funzionalità: con un semplice gesto la sostituzione della lampadina è veloce e sicura.