ROSSINI - RSSMAN003N PROIETTORE AD INCASSO NERO GU10 IP20 - MAN003N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 50 W
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.102 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421587667
Artikelnummer
RSSMAN003N
Herstellernummer
MAN003N
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
50 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Fassung:
GU10
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Außendurchmesser:
54 mm
Höhe/Tiefe:
138 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Breite:
80 mm
Länge:
90 mm


