ROSSINI - RSSMAA002N PROIETTORE BINARIO TRIFASE NERO LED 10W - MAA002N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 10 W
Gehäusefarbe - schwarz
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
189 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421555635
Artikelnummer
RSSMAA002N
Herstellernummer
MAA002N
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
10 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
62 mm
Höhe/Tiefe:
220 mm
Länge:
165 mm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3


