Startseite

ROSSINI - RSSMAA001GR PROIETTORE BINARIO TRIFASE GRIGIO LED 10 - MAA001GR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 10 W

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421555604

Artikelnummer

RSSMAA001GR

Herstellernummer

MAA001GR

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

10 W

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

62 mm

Höhe/Tiefe:

220 mm

Länge:

165 mm

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Proiettore LED ad alta efficienza da binario orientabile su due assi. Struttura in pressofusione dialluminio verniciato con polveri. Ottica con apertura fascio di 36°, disponibili accessori (da ordinare separatamente) per variare il fascio luminosoa 12°,24° e 60°. In virtù dell'ottima resa cromatica (CRI90) è il prodotto adatto per negozi ed ambienti retail, fornisce una luce omogenea e al contempo piacevole e priva di abbagliamento e ombre.Disponibile in diverse potenze, due finiture: bianco e nero, e due temperature colore (3000K, 4000K). Da completare con binario trifase GROOVE e monofase SQUASH/SQUASH PRO.