ROSSINI - RSSLOU002B SOSPENSIONE BIANCA LED 48W IP20 3000K CR - LOU002B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 48 W
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
985 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421656554
Artikelnummer
RSSLOU002B
Herstellernummer
LOU002B
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
48 W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
sonstige
Durchmesser:
600 mm
Nennspannung:
220...240 V
Dimmung 0-10 V:
ja
Nennstrom:
1200...1200 mA
Höhe/Tiefe:
35 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


