Startseite

ROSSINI - RSSLOT103N SISTEMA LINEARE NERO G13 58W T8 IP40 - LOT103N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 58 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Fassung - G13

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.389 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421590209

Artikelnummer

RSSLOT103N

Herstellernummer

LOT103N

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

58 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP40

Fassung:

G13

Länge:

1980 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

140 mm

Höhe/Tiefe:

65 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Sistema lineare LED o con attacco G13 solo per tubi LED a luce diretta, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone) o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W).Struttura in alluminio estruso verniciato con polveri epossidiche in tre finiture (bianco e nero). Disponibile in diverse misure e relative potenze, versione LED in due temperature colore (3000K e 4000K), con alimentatore a bordo. Apparecchio da completare con kit testate terminali e schermi da ordinare separatamente.