ROSSINI - RSSLOT102N SISTEMA LINEARE NERO G13 36W T8 IP40 - LOT102N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 36 W
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schutzart (IP) - IP40
Fassung - G13
Packung
1 ST
EAN
8015421590179
Artikelnummer
RSSLOT102N
Herstellernummer
LOT102N
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
36 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP40
Fassung:
G13
Länge:
1680 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
140 mm
Höhe/Tiefe:
65 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I


