ROSSINI - RSSLOT002N SISTEMA LINEARE NERO LED 40W 120° IP20 4 - LOT002N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 40 W
Gehäusefarbe - schwarz
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
985 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421594160
Artikelnummer
RSSLOT002N
Herstellernummer
LOT002N
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
40 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
sonstige
Länge:
1130 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
140 mm
Höhe/Tiefe:
65 mm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100


