Startseite

ROSSINI - RSSLOO103 DOWNLIGHT BIANCO LED 20W 36° IP20 3000K - LOO103

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 20 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

487 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421657872

Artikelnummer

RSSLOO103

Herstellernummer

LOO103

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

20 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Fassung:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

130 mm

Höhe/Tiefe:

110 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Downlight LED COB estraibile, cardanico, orientabile di 90° rispetto all'asse orizzontale e di 358° rispetto all'asse verticale. Struttura in alluminio verniciato bianco, diffusore in vetro. Disponibile in tre dimensioni e relative potenze e due temperature colore (3000K e 4000K). Corredato di alimentatore LED da installare in remoto.