ROSSINI - RSSLIN006 UPLIGHT TONDO ACCIAIO LED 7W 30° IP67 40 - LIN006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 7 W
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8015421595310
Artikelnummer
RSSLIN006
Herstellernummer
LIN006
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
7 W
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schlagfestigkeit:
IK05
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Fassung:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Außendurchmesser:
125 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtenlichtausbeute:
97 lm/W


