ROSSINI - RSSLIN003 UPLIGHT TONDO ACCIAIO LED 7W 30° IP67 30 - LIN003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff der Abdeckung - Glas strukturiert
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8015421556243
Artikelnummer
RSSLIN003
Herstellernummer
LIN003
Hersteller
RSS
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
630...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
105 mm
Außendurchmesser:
125 mm
Max. Belastung:
500 kg
Überrollbar:
nein