ROSSINI - RSSLAU006GR PROIETTORE BINARIO MONOFASE GRIGIO LED 3 - LAU006GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 32 W
Gehäusefarbe - grau
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
658 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421556038
Artikelnummer
RSSLAU006GR
Herstellernummer
LAU006GR
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
32 W
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
85 mm
Höhe/Tiefe:
297 mm
Länge:
235 mm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3


