Startseite

ROSSINI - RSSLAR003GR BOLLARD GRIGIO LED 15W 82° IP65 4000K CR - LAR003GR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 15 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

434 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421595259

Artikelnummer

RSSLAR003GR

Herstellernummer

LAR003GR

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

15 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

265 mm

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

120 mm

Leuchtenlichtausbeute:

94 lm/W

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Paletto LED da terra per esterno (IP65), struttura in pressofusione di alluminio, verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Diffusore in policarbonato con griglia frangiluce. Alimentatore LED integrato. Disponibile in due altezze, due finiture (antracite, grigio) e due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.