ROSSINI - RSSL.283-5-FU LAMPADINA LED FUME DIMMER E27 5W 360° 2 - L.283-5-FU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 230...230 lm
Farbtemperatur - 2200...2200 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421563203
Artikelnummer
RSSL.283-5-FU
Herstellernummer
L.283-5-FU
Hersteller
RSS
Sockel:
E27
Lampenleistung:
5...5 W
Lichtstrom:
230...230 lm
Farbtemperatur:
2200...2200 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenlichtausbeute:
46 lm/W
Länge:
175 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Farbe:
sonstige
Durchmesser:
125 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Fernbedienung:
nein


