Startseite

ROSSINI - RSSL.262-6.7-3K LAMPADINA LED IN VETRO DIMMER GU10 6,7W - L.262-6.7-3K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 6.7...6.7 W

  • Lichtstrom - 575...575 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Lampenlichtausbeute - 86 lm/W

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421679706

Artikelnummer

RSSL.262-6.7-3K

Herstellernummer

L.262-6.7-3K

Hersteller

RSS

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

6.7...6.7 W

Lichtstrom:

575...575 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Lampenlichtausbeute:

86 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Durchmesser:

50 mm