ROSSINI - RSSKOM33409030 MODULO LED NERO 33W 30° IP20 4000K CRI90 - KOM33409030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 33 W
Gehäusefarbe - schwarz
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
658 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421586905
Artikelnummer
RSSKOM33409030
Herstellernummer
KOM33409030
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
33 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
130 mm
Blendbegrenzung (UGR):
19
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM2
Nennstrom:
900...900 mA


