ROSSINI - RSSKOM33309050 MODULO LED NERO 33W 50° IP20 3000K CRI90 - KOM33309050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 33 W
Gehäusefarbe - schwarz
Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
658 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421586851
Artikelnummer
RSSKOM33309050
Herstellernummer
KOM33309050
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
33 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
130 mm
Blendbegrenzung (UGR):
19
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM2
Nennstrom:
900...900 mA


