Startseite

ROSSINI - RSSKOM18RTCR RIFLETTORE TONDO PER KOM18 CROMO - KOM18RTCR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Chrom

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421581993

Artikelnummer

RSSKOM18RTCR

Herstellernummer

KOM18RTCR

Hersteller

RSS

Farbe:

Chrom

Werkstoff:

Kunststoff

Downlight LED orientabile, componibile e disponibile in tre potenze e misure (7W, 18W e 33W), con diverse aperture del fascio luminoso e tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K). Grazie all'ottima resa cromatica il prodotto è adatto per la progettazione di negozi ed ambienti retail, spazi museali e sacri, oltre che per il contesto abitativo. Cornici in alluminio tonda o quadrata, proposte nella versione con frame bianco visibile o rasato nel soffitto. Riflettori interni in policarbonato disponibili in cinque finiture: bianco, nero, rame, oro e cromo, impreziosiscono il prodotto per un aspetto ancora più decorativo. Accessorio pinhole per un'illuminazione puntuale di oggetti e dettagli architettonici.