ROSSINI - RSSKOM07RTCR RIFLETTORE TONDO PER KOM07 IN POLICARBON - KOM07RTCR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Chrom
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015421581733
Artikelnummer
RSSKOM07RTCR
Herstellernummer
KOM07RTCR
Hersteller
RSS
Farbe:
Chrom
Werkstoff:
Kunststoff
Downlight LED orientabile, componibile e disponibile in tre potenze e misure (7W, 18W e 33W), con diverse aperture del fascio luminoso e tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K). Grazie all'ottima resa cromatica il prodotto è adatto per la progettazione di negozi ed ambienti retail, spazi museali e sacri, oltre che per il contesto abitativo. Cornici in alluminio tonda o quadrata, proposte nella versione con frame bianco visibile o rasato nel soffitto. Riflettori interni in policarbonato disponibili in cinque finiture: bianco, nero, rame, oro e cromo, impreziosiscono il prodotto per un aspetto ancora più decorativo. Accessorio pinhole per un'illuminazione puntuale di oggetti e dettagli architettonici.


