Startseite

ROSSINI - RSSKOM07PHTB PINHOLE TONDO PER KOM07 IN POLICARBONATO - KOM07PHTB

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSKOM07PHTB PINHOLE TONDO PER KOM07 IN POLICARBONATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421581818

Artikelnummer

RSSKOM07PHTB

Herstellernummer

KOM07PHTB

Hersteller

RSS

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Downlight LED orientabile, componibile e disponibile in tre potenze e misure (7W, 18W e 33W), con diverse aperture del fascio luminoso e tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K). Grazie all'ottima resa cromatica il prodotto è adatto per la progettazione di negozi ed ambienti retail, spazi museali e sacri, oltre che per il contesto abitativo. Cornici in alluminio tonda o quadrata, proposte nella versione con frame bianco visibile o rasato nel soffitto. Riflettori interni in policarbonato disponibili in cinque finiture: bianco, nero, rame, oro e cromo, impreziosiscono il prodotto per un aspetto ancora più decorativo. Accessorio pinhole per un'illuminazione puntuale di oggetti e dettagli architettonici.