ROSSINI - RSSKOM07409036 MODULO LED NERO 7W 36° IP20 4000K CRI90 - KOM07409036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 7 W
Gehäusefarbe - schwarz
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
177 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421586530
Artikelnummer
RSSKOM07409036
Herstellernummer
KOM07409036
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
7 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
65 mm
Blendbegrenzung (UGR):
19
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM2
Nennstrom:
700...700 mA


