ROSSINI - RSSKNT006NDA SOSPENSIONE NERA LED 100W 4000K CRI90 DA - KNT006NDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 100 W
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8015421667321
Artikelnummer
RSSKNT006NDA
Herstellernummer
KNT006NDA
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
100 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
sonstige
Durchmesser:
1200 mm
Dimmung DALI:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Höhe/Tiefe:
47 mm
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100


