Startseite

ROSSINI - RSSKIN103DA DOWNLIGHT BIANCO LED 20W 110° IP40 3000- - KIN103DA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 20 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

487 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421665280

Artikelnummer

RSSKIN103DA

Herstellernummer

KIN103DA

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...4000 K

Max. Systemleistung:

20 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Dimmung DALI:

ja

Fassung:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

230 mm

Schlagfestigkeit:

IK02

Leuchtenlichtausbeute:

90...90 lm/W

Faretto LED ad incasso tondo con struttura in pressofusione di alluminio e diffusore in policarbonato. Disponibile in tre dimensioni con relative potenze ed è ideale per illuminare in modo uniforme gli ambienti di passaggio, corridoi, aree comuni e retail. Il prodotto è dotato di switch per la scelta della temperatura colore (3000K-3500K-4000K). Disponibile anche nella versione DALI e alimentatore incluso da installare in remoto. Prodotto conform ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).