ROSSINI - RSSKIN002 DOWNLIGHT BIANCO LED 21,5W 110° IP20 300 - KIN002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...4000 K
Max. Systemleistung - 13 W
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
348 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421581290
Artikelnummer
RSSKIN002
Herstellernummer
KIN002
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...4000 K
Max. Systemleistung:
13 W
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
174.5 mm
Nennstrom:
300...300 mA


