Startseite

ROSSINI - RSSKAR001NOTS SOSPENSIONE NERO/OTTONE SATINATO E27 IP2 - KAR001NOTS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 75 W

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.728 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421570348

Artikelnummer

RSSKAR001NOTS

Herstellernummer

KAR001NOTS

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

75 W

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

E27

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

155 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Karaoke, il suo nome prende spunto dalla forma del microfono. Lampada a sospensione e da parete composta da un portalampada E27 in ottone spazzolato pieno, il cui effetto materico è impreziosito dal contrasto con la struttura in metallo nero opaco. Proposta anche nella versione completamente nera opaca e bianca opaca, è un prodotto che si presta alla personalizzazione grazie all'utilizzo di lampadine decorative LED. Versione a sospensione proposta anche in caduta multipla con kit decentramento a tre e cinque elementi.