Startseite

ROSSINI - RSSKAN003 PROIETTORE ANTRACITE LED 20W 44° IP65 30 - KAN003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 20 W

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

487 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421556915

Artikelnummer

RSSKAN003

Herstellernummer

KAN003

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

20 W

Gehäusefarbe:

anthrazit

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

sonstige

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

99 mm

Höhe/Tiefe:

580 mm

Geeignet für Lampenleistung:

20...20 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

120 mm

Länge:

580 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1520...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Proiettore LED orientabile per esterno IP65, applicabile a plafone, parete e terra con apposito picchetto in dotazione. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Disponibile nella finitura antracite e in due temperature colore, 3000K e 4000K. Dotato di doppio passacavo per collegamento ENTRATA-USCITA.