Startseite

ROSSINI - RSSKAA101R LAMPADA DA TAVOLO IN CEMENTO ROSSO E14 I - KAA101R

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSKAA101R LAMPADA DA TAVOLO IN CEMENTO ROSSO E14 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 12 W

  • Fassung - E14

  • Höhe/Tiefe - 300 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421693566

Artikelnummer

RSSKAA101R

Herstellernummer

KAA101R

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

12 W

Fassung:

E14

Höhe/Tiefe:

300 mm

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

rot

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Durchmesser:

150 mm

Lampada da tavolo e da parete con struttura portalampada in cemento effetto graniglia. Sfera in vetro soffiato bianco satinato, per un'ottima e omogenea diffusione della luce. Disponibile in due finiture, bianco e rosso. Attacco E14 che consente di montare lampadina a LED, con diametro massimo 35 mm.