Startseite

ROSSINI - RSSJAV004B DOWNLIGHT BIANCO LED 3W 30° IP20 4000K C - JAV004B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 3 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

189 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421677139

Artikelnummer

RSSJAV004B

Herstellernummer

JAV004B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

3 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Fassung:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

50 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000...1000 lm

Downlight LED tondo e quadrato, pratico e funzionale, dalle ridotte dimensioni utile per illuminare qualsiasi stanza dall'alto verso il basso, mettere in risalto oggetti, librerie e decorazioni in ambienti moderni. Struttura in pressofusione di alluminio, disponibile in diverse dimensioni e due temperature colore (3000K e 4000K).