Startseite

ROSSINI - RSSJAM002AN BOLLARD ANTRACITE E27 IP54 - JAM002AN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 15 W

  • Höhe/Tiefe - 650 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421582631

Artikelnummer

RSSJAM002AN

Herstellernummer

JAM002AN

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

15 W

Höhe/Tiefe:

650 mm

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Durchmesser:

90 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Apparecchio per esterno disponibile nella versione a parete e a paletto, nelle finiture grigio o antracite, con attacco E27 che consente di montare solo lampadina LED (max 15W). Diffusore opale in policarbonato. Disponibili giunti certificati IP68 per larealizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.