ROSSINI - RSSINT003NS SOSPENSIONE NICHEL SATINATO LED 40W IP20 - INT003NS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 40 W
Gehäusefarbe - Nickel
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
403 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421681389
Artikelnummer
RSSINT003NS
Herstellernummer
INT003NS
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
40 W
Gehäusefarbe:
Nickel
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
sonstige
Länge:
800 mm
Nennspannung:
220...240 V
Höhe/Tiefe:
1480 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000...1000 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


