ROSSINI - RSSINE001AN LAMPADA DA TAVOLO PORTATILE ANTRACITE LE - INE001AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 2.2 W
Fassung - sonstige
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Höhe/Tiefe - 295 mm
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8015421651863
Artikelnummer
RSSINE001AN
Herstellernummer
INE001AN
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
2.2 W
Fassung:
sonstige
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Höhe/Tiefe:
295 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Nennspannung:
5...5 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Dimmung Touch and Dim:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtenlichtausbeute:
91 lm/W
Durchmesser:
120 mm


