ROSSINI - RSSIKU004BDA SOSPENSIONE BIANCA LED 96W 120° IP40 400 - IKU004BDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 96 W
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8015421567355
Artikelnummer
RSSIKU004BDA
Herstellernummer
IKU004BDA
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
96 W
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP40
Fassung:
sonstige
Länge:
1126 mm
Dimmung DALI:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
1126 mm
Höhe/Tiefe:
46 mm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Schlagfestigkeit:
IK05
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100


