ROSSINI - RSSICO003 DOWNLIGHT BIANCO LED 18W 50° IP65 3000K - ICO003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 18 W
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
348 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421592661
Artikelnummer
RSSICO003
Herstellernummer
ICO003
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
18 W
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
140 mm
Schlagfestigkeit:
IK05
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3


