Startseite

ROSSINI - RSSICO002 DOWNLIGHT BIANCO LED 9W 38° IP65 4000K C - ICO002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 9 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421592654

Artikelnummer

RSSICO002

Herstellernummer

ICO002

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

9 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

100 mm

Schlagfestigkeit:

IK05

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Incasso LED a soffitto per esterno (IP65), applicabile in superfici in cartongesso. Struttura in pressofusione di alluminio, verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Corredato di alimentatore LED da installare in remoto. Disponibile in due dimensioni e relative potenze e due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.