Startseite

ROSSINI - RSSHOS001B DOWNLIGHT BIANCO LED 3W 36° IP65/20 3000 - HOS001B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 3 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

189 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421677528

Artikelnummer

RSSHOS001B

Herstellernummer

HOS001B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

3 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Fassung:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

35 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000...1000 lm

Downlight LED tondo per cartongesso, utile per distribuire la luce in modo omogeneo e per illuminare alla perfezione spazi ampi, come cucine e living, oppure piccoli come ingressi e corridoi. Grazie al grado di protezione IP65 può essere installato anchein esterno. Struttura in pressofusione di alluminio, disponibile in due dimensioni e tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K).