ROSSINI - RSSHOL120N SOSPENSIONE BIANCO/NERO LED 7W 38° IP20 - HOL120N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 7 W
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
292 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421676989
Artikelnummer
RSSHOL120N
Herstellernummer
HOL120N
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
7 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
sonstige
Durchmesser:
75 mm
Nennspannung:
220...240 V
Höhe/Tiefe:
135 mm
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000...1000 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100