ROSSINI - RSSHOL001B PROIETTORE BINARIO TRIFASE NERO/BIANCO L - HOL001B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 13 W
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
348 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421597659
Artikelnummer
RSSHOL001B
Herstellernummer
HOL001B
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
13 W
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
95 mm
Höhe/Tiefe:
88 mm
Breite:
33 mm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM2


