Startseite

ROSSINI - RSSHED005B PROIETTORE BINARIO TRIFASE BIANCO LED 32 - HED005B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 32 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

658 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421597451

Artikelnummer

RSSHED005B

Herstellernummer

HED005B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

32 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

93 mm

Höhe/Tiefe:

184 mm

Breite:

112 mm

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Proiettore LED ad alta efficienza da binario, orientabile su due assi. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri. Ottica con apertura fascio di 36°, disponibili accessori (da ordinare separatamente) per variare il fascio luminoso a 15°, 24°, 45° e 60° e con lente honey comb contro l'abbagliamento luminoso. In virtù dell'ottima resa cromatica (CRI90) è il prodotto adatto per negozi ed ambienti retail, fornisce una luce omogenea e al contempo piacevole e priva di abbagliamento e ombre.Disponibile in tre misure e relative potenze, in due finiture (bianco e nero), tre temperature colore (2700K, 3000K, 4000K) e in versione On-Off o DALI per una gestione personalizzata della luce. Da completare con binario trifase GROOVE.