ROSSINI - RSSHED004B PROIETTORE BINARIO TRIFASE BIANCO LED 32 - HED004B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Max. Systemleistung - 32 W
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.006 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421597413
Artikelnummer
RSSHED004B
Herstellernummer
HED004B
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Max. Systemleistung:
32 W
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
93 mm
Höhe/Tiefe:
184 mm
Breite:
112 mm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3


