ROSSINI - RSSHAN005MA BOLLARD MARRONE LED 7W 360° IP65 4000K C - HAN005MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Gehäusefarbe - braun
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 7 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
193 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421595822
Artikelnummer
RSSHAN005MA
Herstellernummer
HAN005MA
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
braun
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
7 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
650 mm
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Durchmesser:
90 mm
Leuchtenlichtausbeute:
119 lm/W
Schutzklasse nach IEC 61140:
I


