Startseite

ROSSINI - RSSHAN005GR BOLLARD GRIGIA LED 7W 360° IP54 4000K CR - HAN005GR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 7 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

193 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421595815

Artikelnummer

RSSHAN005GR

Herstellernummer

HAN005GR

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

7 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

650 mm

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Durchmesser:

90 mm

Leuchtenlichtausbeute:

119 lm/W

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Apparecchio LED a parete, soffitto e a terra per esterno IP65. Tre finiture, grigio, antracite e marrone. Alimentatore LED integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli con barriera anticondensa.