ROSSINI - RSSGRO011B ADATTATORE PARETE PER TRIFASE BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Höhe - 35 mm
Durchmesser - 110 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421565733
Artikelnummer
RSSGRO011B
Herstellernummer
GRO011B
Hersteller
RSS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe:
35 mm
Durchmesser:
110 mm
Attacco a parete/plafone per proiettori MAAR e RONG. Colore bianco