ROSSINI - RSSGII101CR SOSPENSIONE IN VETRO CROMO E14 60W IP20 - GII101CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 60 W
Gehäusefarbe - Chrom
Werkstoff des Gehäuses - Glas
Schutzart (IP) - IP20
Fassung - E14
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.503 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421699360
Artikelnummer
RSSGII101CR
Herstellernummer
GII101CR
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
60 W
Gehäusefarbe:
Chrom
Werkstoff des Gehäuses:
Glas
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
E14
Durchmesser:
150 mm
Nennspannung:
220...240 V
Höhe/Tiefe:
450 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II


