ROSSINI - RSSGII101BZ SOSPENSIONE IN VETRO BRONZO E14 60W IP20 - GII101BZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 60 W
Gehäusefarbe - Bronze
Werkstoff des Gehäuses - Glas
Schutzart (IP) - IP20
Fassung - E14
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.503 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421699353
Artikelnummer
RSSGII101BZ
Herstellernummer
GII101BZ
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
60 W
Gehäusefarbe:
Bronze
Werkstoff des Gehäuses:
Glas
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
E14
Durchmesser:
150 mm
Nennspannung:
220...240 V
Höhe/Tiefe:
450 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II


