Startseite

ROSSINI - RSSGII001OR SOSPENSIONE IN VETRO ORO G9 33W IP20 - GII001OR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 33 W

  • Gehäusefarbe - Gold

  • Werkstoff des Gehäuses - Glas

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Fassung - G9

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

961 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421574292

Artikelnummer

RSSGII001OR

Herstellernummer

GII001OR

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

33 W

Gehäusefarbe:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Glas

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

G9

Durchmesser:

150 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Höhe/Tiefe:

450 mm

Lichtfarbe:

rot

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lampada a sospensione composta da un elegante diffusore in vetro pirex dalla forma ovale, sabbiato all'interno. Disponibile in quattro finiture: cristallo, cromo sfumato, bronzo lucido e oro lucido, con attacco G9 o E14, da completare con cavo di alimentazione in PVC trasparente o in tessuto (nei colori rosso, verde militare e nero) per creare nuances e abbinamenti dal forte impatto visivo. Proposta nella versione singola, con kit di decentramento nella finitura bianco e cromo per uno, tre e cinque elementi, e con rosone tondo bianco o nero per tre e cinque elementi per una massima personalizzazione e per creare eleganti giochi di trasparenze.