Startseite

ROSSINI - RSSGAL001B BOLLARD BIANCO E27 A60 IP65 - GAL001B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 15 W

  • Höhe/Tiefe - 650 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

434 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421585984

Artikelnummer

RSSGAL001B

Herstellernummer

GAL001B

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

15 W

Höhe/Tiefe:

650 mm

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

120 mm

Breite:

120 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Apparecchio disponibile nella versione a parete e a paletto per esterno IP65. La struttura in alluminio pressofuso verniciato poliestere, con pretrattamento, assicura elevata resistenza ai raggi UV e alla corrosione. Diffusore in vetro trasparente extrachiaro, temprato. Attacco E27 A60 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta (max 15W).